SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Close

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810DX0
Wörtlicher Aufdruck - Zu
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959873
Sonepar Artikelnummer
120585434
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810DX0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0DX0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810DX0
Wörtlicher Aufdruck:
Zu
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Größe: 12,5x27 mm
- Farbe des Schildes: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Montage: Schnappen oder Kleben auf Schildträger
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für Industrie- und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Kompatibilität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Mehr Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild für SIRIUS ACT
Das Bezeichnungsschild ist für die Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte konzipiert und bietet eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


