SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Down

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810DM0
Wörtlicher Aufdruck - Ab
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959811
Sonepar Artikelnummer
120585430
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810DM0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0DM0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810DM0
Wörtlicher Aufdruck:
Ab
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5 x 27 mm
- Schildermaterial: Silber mit schwarzer Schrift
- Montage: Aufschnapp- oder Klebesystem
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch, für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Optionales Zubehör: Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör, etc.
- Einfach und bequem zu montieren mit nur einer Hand
- Weniger Verdrahtungsaufwand und reduzierte Fehlerquellen
- Mehr Flexibilität durch verschiedene Anbindungsmöglichkeiten
- Hohe Robustheit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Umfassende Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Vielfältiges, optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


