SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Ein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810AB0
Wörtlicher Aufdruck - Ein
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973220
Sonepar Artikelnummer
120585409
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810AB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810AB0
Wörtlicher Aufdruck:
Ein
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Montage: Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Installation
- Verdrehschutz: 100%iger integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Unterstützung: Grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Dokumentation: Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramm verfügbar
- Einfaches Montieren ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Anbindungsoptionen
- Robuste Geräte für verschiedene industrielle Anwendungen
- Optionales Zubehör für Schutz und Zugangssicherung verfügbar
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Ein Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


