SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Einrichten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810AR0
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959743
Sonepar Artikelnummer
120585423
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810AR0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0AR0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810AR0
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgrösse: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: Silber, Schriftfarbe: Schwarz
- Montage: Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für Industrie- und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität in der Installation
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


