SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Fast

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810EE0
Wörtlicher Aufdruck - Schnell
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959880
Sonepar Artikelnummer
120585439
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810EE0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0EE0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810EE0
Wörtlicher Aufdruck:
Schnell
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildträgergröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: silber mit schwarzer Schrift
- Montagekonzept: Aufschnapp- oder Klebeeigenschaft, Montage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100%ig integriert
- Schutzart: Hohe Schutzklasse für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verdrahtung: Standard und erweiterte Optionen wie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache und zeitsparende Montage
- Minimierung von Fehlerquellen durch reduzierte Verdrahtung
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild ermöglicht eine einfache Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


