SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Fault

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810EC0
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960718
Sonepar Artikelnummer
120585438
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810EC0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0EC0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810EC0
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildträgergröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: silber, Schriftfarbe: schwarz
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung über Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Optionales Zubehör verfügbar (z.B. Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör)
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an die Steuerung
- Robuste Bauweise für zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet dabei ein einfaches und schnelles Montagesystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


