SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Halt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810AK0
Wörtlicher Aufdruck - Stop
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959682
Sonepar Artikelnummer
120585417
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810AK0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0AK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810AK0
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
- Schildgrösse: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hochdruckreinigung möglich
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher und schneller Montageprozess
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Produktanbindung
- Robuste Geräte geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


