SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Hand Auto

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810DB0
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959750
Sonepar Artikelnummer
120585424
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810DB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0DB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810DB0
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: Silber, Schriftfarbe: Schwarz
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsätze
- Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Robust und widerstandsfähig, auch für die Reinigung mit Hochdruckstrahl geeignet
- Vielfältiges optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und vereinfacht die Montage durch ein innovatives Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


