SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Hand O Auto

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810DD0
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959774
Sonepar Artikelnummer
120585426
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810DD0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0DD0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810DD0
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: Silber, Schriftfarbe: Schwarz
- Montage ohne Spezialwerkzeug via innovativem Aufschnappkonzept
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Industrietauglichkeit mit hoher Schutzart
- Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Einhand-Montageprozess ohne Spezialwerkzeuge
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität in der Installation
- Umfangreiche Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


