SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Langsam

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810AN0
Wörtlicher Aufdruck - Langsam
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959712
Sonepar Artikelnummer
120585420
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810AN0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0AN0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810AN0
Wörtlicher Aufdruck:
Langsam
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg
- Größe: 12,5 x 27 mm
- Farbe: Schild silber, Schrift schwarz
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendung und Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbar mit umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
- Montage erfordert nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität zur Anbindung und Konfiguration von Geräten
- Einfach zu reinigen, selbst mit Hochdruckstrahl
- Umfangreiche Auswahl an Zubehör für individuelle Anpassungen
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ist einfach zu montieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


