SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810AJ0
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959675
Sonepar Artikelnummer
120585416
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810AJ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810AJ0
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildträgergröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage mit einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an die Steuerung
- Einfache Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation für eine einfache Nutzung
- Vielfältiges optionales Zubehör erhältlich für individuelle Lösungen
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ist für eine einfache Montage konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


