SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: MAN Auto

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810EA0
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959910
Sonepar Artikelnummer
120585436
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810EA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0EA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810EA0
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Silber, Schriftfarbe: Schwarz
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Vernetzungsmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher Montageprozess spart Zeit und Aufwand
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Vernetzungsoptionen
- Kostenlose Nutzung des grafischen Online-Konfigurators für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte mit einfacher Montage.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


