SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Man-O-Auto

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810DY0
Wörtlicher Aufdruck - Handbetrieb 0 Automatik
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959903
Sonepar Artikelnummer
120585435
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810DY0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0DY0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810DY0
Wörtlicher Aufdruck:
Handbetrieb 0 Automatik
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Silber mit schwarzer Schrift
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch weitere Anschlussmöglichkeiten
- Robuste Geräte, die auch für den Außeneinsatz geeignet sind
- Einfache Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ist in der Größe 12,5x27 mm erhältlich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


