SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Off

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810DK0
Wörtlicher Aufdruck - Aus
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959798
Sonepar Artikelnummer
120585428
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810DK0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0DK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810DK0
Wörtlicher Aufdruck:
Aus
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgrösse: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Montage: Schnappen oder Kleben auf Schildträger
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: Hoch (industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet)
- Reinigungsmöglichkeiten: Hochdruckstrahl
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfachere Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Erhöhter Komfort durch einen grafischen Online-Konfigurator.
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar.
- Robuste Geräte, die zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleisten.
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


