SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: On

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810DJ0
Wörtlicher Aufdruck - Ein
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959781
Sonepar Artikelnummer
120585427
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810DJ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0DJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810DJ0
Wörtlicher Aufdruck:
Ein
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Schildgröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Montage: Schnappen oder Kleben auf Schildträger
- Integration: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Einfaches Aufschnappkonzept ermöglicht die Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- 100%iger Verdrehschutz vereinfacht die Installation.
- Für den Außeneinsatz geeignet und widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen und bietet mehr Flexibilität.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt komfortabel bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar.
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte bietet eine einfache und effektive Lösung für die Kennzeichnung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


