SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Open

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810DW0
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959866
Sonepar Artikelnummer
120585433
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810DW0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0DW0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810DW0
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Montagesystem, das nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erfordert
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Robuste Geräte für langfristige Zuverlässigkeit und Flexibilität
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und vereinfacht die Montage durch ein innovatives Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


