SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810AH0
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973282
Sonepar Artikelnummer
120585415
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810AH0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0AH0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810AH0
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Größe: 12,5 x 27 mm
- Farbe des Schildes: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, geeignet für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Montagekonzept, das keine Spezialwerkzeuge erfordert
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfassende Dokumentation und optional verfügbares Zubehör
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild ist zum Beschriften der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte konzipiert und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


