SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Reset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810DU0
Wörtlicher Aufdruck - Reset
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959842
Sonepar Artikelnummer
120585431
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810DU0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0DU0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810DU0
Wörtlicher Aufdruck:
Reset
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Größe: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Innovatives Aufschnappkonzept - Montage mit nur einer Hand
- Keine benötigten Spezialwerkzeuge für die Montage
- Industrietaugliche Geräte mit hohem Schutzgrad
- Robustes Material: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Nutzung der Geräte
- Einfacher Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Geeignet für den Außeneinsatz, auch bei extremen Bedingungen
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte bietet eine einfache und effiziente Kennzeichnungslösung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


