SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Running

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810EB0
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959927
Sonepar Artikelnummer
120585437
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810EB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0EB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810EB0
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildträgergröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Silber mit schwarzer Schrift
- Einfaches Aufschnappkonzept für eine Handmontage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Installation und Anpassung
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Robuste Geräte gewährleisten eine zuverlässige Nutzung unter extremen Bedingungen
- Optimales Zubehör für Schutz- und Zugangssicherung verfügbar
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ermöglicht eine unkomplizierte Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


