SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: schnell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810AM0
Wörtlicher Aufdruck - Schnell
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959705
Sonepar Artikelnummer
120585419
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810AM0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0AM0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810AM0
Wörtlicher Aufdruck:
Schnell
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: silber
- Schriftfarbe: schwarz
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: hoch, geeignet für den Außeneinsatz
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Optionales Zubehör verfügbar (z.B. Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör)
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand
- Kein Bedarf an Spezialwerkzeug
- Industrietaugliche Robustheit, sogar für Hochdruckreinigung geeignet
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erweiterte Flexibilität bei der Steuerungsanbindung
- Bequeme Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Hohe Anpassungsfähigkeit dank umfangreicher Beschriftungs- und Zubehöroptionen
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Schnell Bezeichnungsschild dient der Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine benutzerfreundliche Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


