SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Slow

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810EF0
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959897
Sonepar Artikelnummer
120585440
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810EF0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0EF0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810EF0
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildträgergröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Montage: Schnappen oder Kleben
- Hochdruckreinigung möglich
- Integration mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand erforderlich
- Kein Spezialwerkzeug nötig für die Installation
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Reduktion des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Zugängliche und umfassende Dokumentation verfügbar
- Optionale Zubehörteile für zusätzliche Anpassungen erhältlich
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ist einfach zu montieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


