SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Start

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810DT0
Wörtlicher Aufdruck - Start
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959835
Sonepar Artikelnummer
120384707
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810DT0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0DT0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810DT0
Wörtlicher Aufdruck:
Start
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Größe: 12,5x27 mm
- Farbe des Schildes: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Montage: Aufschnapp- oder Klebeoption
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verdrahtung: Standard und kompatibel über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug vereinfacht die Installation.
- Minimierung von Fehlerquellen durch reduzierte Verdrahtung.
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen.
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch Grafik-Online-Konfigurator.
- Optionales Zubehör für verschiedene Anwendungen erhältlich.
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


