SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Stop

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810DS0
Wörtlicher Aufdruck - Stop
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959828
Sonepar Artikelnummer
120384706
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810DS0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0DS0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810DS0
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgrösse: 12,5x27 mm
- Farbe des Schildes: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Einzigartiges Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart ermöglicht industrielle Nutzung und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Optionales Zubehör verfügbar (z.B. Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör)
- Integration über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach zu montieren, ideal für die Nutzung mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Umfassende Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch eine einfache Montage aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


