SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Stop Start

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810DC0
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959767
Sonepar Artikelnummer
120585425
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810DC0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0DC0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810DC0
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.070 kg
- Größe des Schildes: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Aufschnappkonzept für einfache Montage mit einer Hand
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für den industriellen Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Vernetzungsmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduktion des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch einfache Konfiguration
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
- Robuste Bauweise geeignet für verschiedene industrielle Umgebungen
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte bietet eine einfache Montage und hohe Flexibilität im industriellen Einsatz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


