SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Störung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810AQ0
Wörtlicher Aufdruck - Störung
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959736
Sonepar Artikelnummer
120585422
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810AQ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0AQ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810AQ0
Wörtlicher Aufdruck:
Störung
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Silber, Schriftfarbe: Schwarz
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigungsmethode: Hochdruckstrahl
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Unterstützung
- Einfache Montage: Einhändige Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich.
- Vielseitig einsetzbar: Ideal für industrielle Umgebungen und widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Flexibilität: Minimierung des Verdrahtungsaufwands und Reduzierung von Fehlerquellen.
- Komfortable Konfiguration: Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation: Zugang zu Handbüchern, 3D-Daten und Anschlussdiagrammen.
- Optionales Zubehör verfügbar: z.B. Beschriftungsschilder und Gehäusezubehör.
Schild für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger, bietet eine einfache Montage und robusten Schutz für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


