SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Test

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810DV0
Wörtlicher Aufdruck - Test
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959859
Sonepar Artikelnummer
120585432
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810DV0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0DV0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810DV0
Wörtlicher Aufdruck:
Test
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Silber mit schwarzer Schrift
- Montagekonzept: Aufschnapp- oder Klebetechnik
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hohe Industrietauglichkeit, geeignet für Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohes Maß an Flexibilität bei der Verwendung und Integration
- Zugängliche Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör erhältlich
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte bietet eine einfache Montage und hohe Schutzart für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


