SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810DL0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959804
Sonepar Artikelnummer
120585429
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810DL0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0DL0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810DL0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: silber mit schwarzer Schrift
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart für industriellen Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Erweiterte Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduktion des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Geräteanpassung
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation für Hilfestellung und Planung verfügbar
- Optionales Zubehör für Anpassungen und Unterstützung der Sicherheit erhältlich
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Up Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein innovatives Aufschnappkonzept aus, das eine einfache Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


