SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Vor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810AF0
Wörtlicher Aufdruck - Vorwärts
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973268
Sonepar Artikelnummer
120585413
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810AF0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0AF0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810AF0
Wörtlicher Aufdruck:
Vorwärts
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage mit einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Höhere Flexibilität in der Installation
- Kostenlose Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur klaren Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein innovatives Aufschnappkonzept aus.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


