SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Zu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810AL0
Wörtlicher Aufdruck - Zu
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959699
Sonepar Artikelnummer
120585418
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810AL0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0AL0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810AL0
Wörtlicher Aufdruck:
Zu
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Robust und industrietauglich
- Hohe Schutzart, geeignet für Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches und schnelles Montieren mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger dient der Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


