SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Zurück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810AG0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973275
Sonepar Artikelnummer
120585414
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810AG0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0AG0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810AG0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: Silber mit schwarzer Schrift
- Montagekonzept: Innovative Aufschnapptechnik ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbarkeit: Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör erhältlich
- Einfachere Montage mit nur einer Hand
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Verdrahtungsoptionen
- Zuverlässiger Betrieb auch unter widrigen Bedingungen
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache und flexible Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


