SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, ohne Aufschrift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810AA0
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011209973213
Sonepar Artikelnummer
120378974
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810AA0
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: silber, Schriftfarbe: schwarz
- Selbstbeschriftung möglich
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrietauglichen Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindung über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbares optionales Zubehör: Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör, etc.
- Einfach zu montieren mit nur einer Hand
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Installation
- Umfangreiche Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation
- Robustheit gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur individuellen Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


