SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Symbol: 1 O 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810QL0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971271
Sonepar Artikelnummer
120585446
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810QL0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0QL0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810QL0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Mit grafischem Symbol: 1 O 2
- Montage: Aufschnapp- oder Klebeoption
- Schutzart: Hoch, industrieweit geeignet und für Außeneinsatz
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand: Minimiert Fehlerquellen und erhöht Flexibilität.
- Robuste Geräte: Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich.
- Umfangreiche Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator.
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör.
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Kennzeichnung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


