SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Symbol: I*

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810QB0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I"
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971226
Sonepar Artikelnummer
120585442
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810QB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0QB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810QB0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I"
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: silber mit schwarzer Schrift
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- Montagebohrungen: nur nutfreie Löcher erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung über Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Steigerung der Flexibilität
- Kostenlose Nutzung des grafischen Online-Konfigurators
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Vielseitiges optionales Zubehör erhältlich
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch seine einfache Montage aus.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


