SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Symbol: I* O II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810QK0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I-0-II"
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971264
Sonepar Artikelnummer
120585445
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810QK0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0QK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810QK0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I-0-II"
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildträgergröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: silber
- Schriftfarbe: schwarz
- Mit grafischem Symbol: I O II
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Montage ohne Spezialwerkzeug mit integriertem Verdrehschutz
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher und schneller Montageprozess
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität durch vielfältige Anbindungsmöglichkeiten
- Robustheit für Außeneinsatz und Hochdruckreinigung
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein innovatives Aufschnappkonzept aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


