SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Symbol: II*

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810QC0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "II"
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971233
Sonepar Artikelnummer
120585443
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810QC0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0QC0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810QC0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "II"
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Integriertes grafisches Symbol: II
- Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Nutzung und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Erhöht die Flexibilität der Installation
- Der grafische Online-Konfigurator erleichtert Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch eine einfache Montage aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


