SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Symbol: III*

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810QD0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "III"
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971240
Sonepar Artikelnummer
120585444
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810QD0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0QD0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810QD0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "III"
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Größe: 12,5 x 27 mm
- Farbe: Schild silber, Schrift schwarz
- Grafisches Symbol: III
- Montage: Schnappen oder Kleben auf Schildträger
- Schutzart: Hoch, für industrietauglichen Außeneinsatz geeignet
- Montagebohrungen: Nur nutfreie Löcher erforderlich, 100%iger Verdrehschutz integriert
- Verkabelung: Anschluss über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Einfaches Montagekonzept, das nur mit einer Hand und ohne Spezialwerkzeug erfolgt
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch individuelle Konfiguration der Geräte
- Umfangreiche Dokumentation und grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Optionale Zubehörteile erweitern die Einsatzmöglichkeiten
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild ermöglicht eine einfache Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


