SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Symbol: O*

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810QA0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971219
Sonepar Artikelnummer
120585441
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810QA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0QA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810QA0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Silber, Schriftfarbe: Schwarz
- Grafisches Symbol: O
- Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Unterstützung von Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach zu montieren und zu konfigurieren mit grafischem Online-Konfigurator
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität in der Anbindungsart an die Steuerung
- Umfangreiche Dokumentation und Zubehör verfügbar
- Robuste Bauweise für den Außeneinsatz
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein innovatives Aufschnappkonzept aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


