SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Symbol: Pfeilrichtung nach oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810QS0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971295
Sonepar Artikelnummer
120585448
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810QS0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0QS0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810QS0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 12,5x27 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Grafisches Symbol: Pfeilrichtung nach oben
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an die Steuerung
- Umfangreiche Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
- SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild ist für die Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte konzipiert und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


