SIEMENS - Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, Symbol: Pfeilrichtung rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AC810QR0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971288
Sonepar Artikelnummer
120585447
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AC810QR0
Hersteller Typ
3SU1900-0AC81-0QR0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AC810QR0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.700 kg
- Schildgröße: 12,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Silber, Schriftfarbe: Schwarz
- Grafisches Symbol: Pfeilrichtung rechts
- Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verschiedene Verdrahtungsoptionen: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher Montageprozess reduziert Installationszeit
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von optionalem Zubehör für erweiterten Einsatz
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet ein innovatives Montagesystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


