SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Ab

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160AE0
Wörtlicher Aufdruck - Ab
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972032
Sonepar Artikelnummer
120585449
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160AE0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0AE0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160AE0
Wörtlicher Aufdruck:
Ab
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildträgergröße: 17,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montagekonzept: innovative Aufschnapptechnik, keine Spezialwerkzeuge notwendig
- Schutzart: hohe Schutzart, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Kompatibilität: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Einfacher und schneller Austausch dank des 100%igen Verdrehschutzes
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Robuste Bauweise widersteht Staub, Ölen und aggressiven Laugen
- Vielseitige Nutzung durch umfangreiches Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild ist für die Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte konzipiert und bietet eine benutzerfreundliche Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


