SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Arret

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160GB0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973060
Sonepar Artikelnummer
120585471
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160GB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0GB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160GB0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
- Schildergröße: 17,5 x 27 mm
- Schwarzes Schild mit weißer Schrift
- Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindung über Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug spart Zeit und Aufwand
- Industrietauglichkeit sorgt für Zuverlässigkeit im Außeneinsatz
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands minimiert Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


