SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Arret-Marche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160GU0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973138
Sonepar Artikelnummer
120585478
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160GU0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0GU0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160GU0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 17,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Markennamen: SIRIUS ACT
- Robustheit: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrehschutz: 100%iger integrierter Schutz
- Schutzart: Hoch, geeignet für industriellen Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl dürfen verwendet werden
- Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbare Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Optionales Zubehör: Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör
- Reduziert den Verdrahtungsaufwand
- Minimiert Fehlerquellen
- Gewinnt mehr Flexibilität
- Komfortable Unterstützung beim Konfigurieren und Bestellen
- Industrienormgerecht und langlebig
- Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein innovatives Aufschnappkonzept aus, das eine einfache Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


