SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Auf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160AD0
Wörtlicher Aufdruck - Auf
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972025
Sonepar Artikelnummer
120383299
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160AD0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0AD0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160AD0
Wörtlicher Aufdruck:
Auf
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 17,5 x 27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsätze
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Vereinfachte Montage und Installation
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Nutzung
- Verfügbarkeit von umfangreichem Zubehör
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch sein praktisches Aufschnappkonzept aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


