SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Aus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160AC0
Wörtlicher Aufdruck - Aus
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971998
Sonepar Artikelnummer
120383298
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160AC0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0AC0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160AC0
Wörtlicher Aufdruck:
Aus
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Schildgröße: 17,5 x 27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- Vollständiger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Vernetzungsmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Montage ohne Spezialwerkzeug und mit nur einer Hand möglich
- Reduktion des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Nutzung
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Ein vielseitiges Beschriftungsschild für die SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, das sich durch einfache Montage und hohe Robustheit auszeichnet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


