SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Betrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160AP0
Wörtlicher Aufdruck - Betrieb
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972087
Sonepar Artikelnummer
120585453
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160AP0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0AP0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160AP0
Wörtlicher Aufdruck:
Betrieb
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 17,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- 100% Verdrehschutz integriert
- Schutzart für industrielle Tauglichkeit und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Optionales Zubehör erhältlich
- Einfachere Montage mit nur einer Hand
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Installation
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Robustheit gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein innovatives Aufschnappkonzept aus, das eine einfache Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


