SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Close

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160DX0
Wörtlicher Aufdruck - Zu
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972230
Sonepar Artikelnummer
120585466
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160DX0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0DX0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160DX0
Wörtlicher Aufdruck:
Zu
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg
- Schildgröße: 17,5 x 27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Einfaches Aufschnappkonzept für Montage
- Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Abdichtung gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Unterstützung durch PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ermöglicht eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


