SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: DEFAUT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160GN0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973107
Sonepar Artikelnummer
120585475
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160GN0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0GN0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160GN0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 17,5 x 27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Kompatibilität: Möglichkeit der Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfachere Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Robust und für den Außeneinsatz geeignet, inklusive Hochdruckreinigung
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator zur Auswahl und Bestellung
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne spezielles Werkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


