SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Down

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160DM0
Wörtlicher Aufdruck - Ab
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972162
Sonepar Artikelnummer
120585459
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160DM0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0DM0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160DM0
Wörtlicher Aufdruck:
Ab
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.500 kg
- Schildergröße: 17,5 x 27 mm
- Farbe des Schilds: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Material: robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, geeignet für den Außeneinsatz
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Robuste Bauweise, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und 3D-Daten
- Zusätzliches Zubehör verfügbar, wie Beschriftungsschilder und Gehäusezubehör
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild ist zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte konzipiert und bietet ein innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


