SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: DROITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160GG0
Wörtlicher Aufdruck - rechts
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973077
Sonepar Artikelnummer
120585472
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160GG0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0GG0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160GG0
Wörtlicher Aufdruck:
rechts
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 17,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Markenname: SIRIUS ACT
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart für industrielle Tauglichkeit
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Mehrere Anschlussmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbares optionales Zubehör: Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör usw.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussoptionen
- Benutzerfreundlicher grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Robuste Geräte für den Außeneinsatz und industrielle Anwendungen
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


