SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Ein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160AB0
Wörtlicher Aufdruck - Ein
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971202
Sonepar Artikelnummer
120383297
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160AB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160AB0
Wörtlicher Aufdruck:
Ein
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Größe: 17,5 x 27 mm
- Farbe des Schildes: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank auf Schnappkonzept
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Vernetzungsmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Mehr Flexibilität bei der Montage
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Optionales Zubehör für zusätzlichen Komfort
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Ein Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


